アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーけん玉 パステルイエロー
着色済みの皿で狙いを定めやすい!パステルカラーでかわいいけん玉!
昔ながらのスタンダードなタイプのけん玉です。かわいいパステルカラーです。お皿の部分が着色されているので、狙いを定めやすくなっています。
セット内容
本体のみ
材質
けん玉:木(カエデ)、ひも:ナイロン
寸法(mm)
約68×175(玉:Φ54)
包装形態
ネット入り
ひも長(cm)
47
適合年齢(歳)
5
内容量
1個
注意
※玉以外は着色されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69336490
22141
¥
1,000
¥
637
¥
701
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください