曜日別特売

スペースピンボール

スペースピンボール - アーテック[学校教材・教育玩具]スペースピンボール - アーテック[学校教材・教育玩具]スペースピンボール - アーテック[学校教材・教育玩具]スペースピンボール - アーテック[学校教材・教育玩具]

宇宙へ発射ピンボールもタングラムも楽しめる2WAYおもちゃ
ボールを弾いて宇宙の惑星に着地させるワクワク感たっぷりのピンボールです。背面にはタングラムパーツを収納しており、図形遊びで考える力も身につきます。おでかけにも便利なコンパクトサイズです。
材質:PP、PS。サイズ:本体:約144×103×35mm、タングラムカード:約55×55mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、PS寸法(mm)本体:約144×103×35、タングラムカード:約55×55包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933580821963
580
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする