曜日別特売

ミニたんさくライト

ミニたんさくライト - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニたんさくライト - アーテック[学校教材・教育玩具]ミニたんさくライト - アーテック[学校教材・教育玩具]

小さい手でも扱いやすいはじめてのライト遊びにぴったり
シンプルなスイッチ操作でライトが点灯するので、小さなお子さまでも簡単に使えます。探検遊びや暗いところを照らすごっこ遊びにおすすめのアイテムです。
材質:PP、PS。サイズ:約Φ20×85mm

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、PS寸法(mm)約Φ20×85包装形態袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。ボタン電池(LR41×3個)が内蔵されています。電池交換不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6933539722153
180
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする