ドリテック
電動シリコーンフェイスブラシ
気になる毛穴や角栓に!シリコーンブラシで優しく洗浄。
強弱2つのモードを搭載!使用場所やお肌の状態に合わせて変更できます。
シリコーンブラシは、取り外して洗浄乾燥ができます。
付属品
シリコーンブラシ×2
材質
ABS樹脂、シリコーンゴム
質量(g)
59
電源
単3形乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約9.4×4.2×7.1
内容量
1個
注意
※電池は別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69332606
MS-103PK
ピンク
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332615
MS-103GY
グレー
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください