積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック

高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け

材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法直付け引出し線長さ(mm)950取付径(Φmm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69337515XVGKB2W赤 緑2段1.7
7,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
69337576XVGKB3W赤 黄 緑3段2.3
7,800
7,798
8,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
69337671XVGKB4W赤 黄 緑 青4段2.8
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする