積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック

高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付、ブザー付き

電圧(V)24取付け方法ポール取付+L金具材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム引出し線長さ(mm)705取付径(Φmm)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69337777XVGKB2S2段赤 緑2.4
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69337838XVGKB3S3段赤 黄 緑3
9,300
9,298
10,228(税込)
99日以内出荷
返品不可
69337935XVGKB4S4段赤 黄 緑 青3.6
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする