曜日別特売

積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ - シュナイダーエレクトリック

高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、ポール+円形台座、ブザー付き

材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム赤 黄 緑段数3段取付け方法ポール取付+円形台座引出し線長さ(mm)(信号)695、(電源)680取付径(Φmm)54内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69337899XVGKM3SH220-2408.6
9,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
69337917XVGKG3SH110(AC)5.8
9,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする