曜日別特売

スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター/取手ハイタイプ)

スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター/取手ハイタイプ) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター/取手ハイタイプ) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター/取手ハイタイプ) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター/取手ハイタイプ) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター/取手ハイタイプ) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター/取手ハイタイプ) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター/取手ハイタイプ) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/H740/3段/プレート式キャスター/取手ハイタイプ) - サカエ

ハイ取手では棚板の上か横に握り手が来るため実用性に優れ安定した操作が可能です。
体勢を屈ませる事無く握れるため健康面・安全面にも留意しています。
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)740材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69355119SAP-60743HTRJG15400600ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)グリーン
46,330
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355128SAP-60743HTRJW15400600ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ホワイト
46,330
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355137SAP-60743HTRJI15400600ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)アイボリー
46,330
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355146SAP-60743HTRJD15400600ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ダークグレー
46,330
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355155SAP-60743HTRG15400600ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)グリーン
46,230
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355171SAP-60743HTRW15400600ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ホワイト
46,230
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355180SAP-60743HTRI15400600ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)アイボリー
46,230
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355189SAP-60743HTRD15400600ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ダークグレー
46,230
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355198SAP-75743HTRJG20500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)グリーン
51,400
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355207SAP-75743HTRJW20500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ホワイト
51,400
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355216SAP-75743HTRJI20500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)アイボリー
51,400
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355225SAP-75743HTRJD20500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ダークグレー
51,400
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355241SAP-75743HTRG20500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)グリーン
51,300
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355250SAP-75743HTRW20500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ホワイト
51,300
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355259SAP-75743HTRI20500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)アイボリー
51,300
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355268SAP-75743HTRD20500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)ダークグレー
51,300
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする