スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ)

スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数4キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69341706SR-33814EG9350350グリーン
24,320
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341715SR-33814EW9350350ホワイト
24,320
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341731SR-33814EI9350350アイボリー
24,320
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341740SR-33814ED9350350ダークグレー
24,320
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341749SR-34814EG10420350グリーン
25,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341758SR-34814EW10420350ホワイト
25,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341767SR-34814EI10420350アイボリー
25,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341776SR-34814ED10420350ダークグレー
25,200
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341785SR-43814EG10330400グリーン
24,610
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341801SR-43814EW10330400ホワイト
24,610
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341810SR-43814EI10330400アイボリー
24,610
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341819SR-43814ED10330400ダークグレー
24,610
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341828SR-40814EG11400400グリーン
25,760
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341837SR-40814EW11400400ホワイト
25,760
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341846SR-40814EI11400400アイボリー
25,760
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341855SR-40814ED11400400ダークグレー
25,760
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341871SR-44814EG13420480グリーン
26,820
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341880SR-44814EW13420480ホワイト
26,820
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341889SR-44814EI13420480アイボリー
26,820
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341898SR-44814ED13420480ダークグレー
26,820
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341907SR-50814EG15500500グリーン
28,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341916SR-50814EW15500500ホワイト
28,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341925SR-54814EG13450540グリーン
27,860
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341941SR-54814EW13450540ホワイト
27,860
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341950SR-54814EI13450540アイボリー
27,860
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341959SR-54814ED13450540ダークグレー
27,860
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341968SR-60814EG14400600グリーン
27,930
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341977SR-60814EW14400600ホワイト
27,930
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341986SR-60814EI14400600アイボリー
27,930
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69341995SR-60814ED14400600ダークグレー
27,930
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69342011SR-75814EG19500750グリーン
31,470
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69342020SR-75814EW19500750ホワイト
31,470
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69342029SR-75814EI19500750アイボリー
31,470
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69342038SR-75814ED19500750ダークグレー
31,470
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする