曜日別特売

スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/取手付)

スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/取手付) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/取手付) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/取手付) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/取手付) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/取手付) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/取手付) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/取手付) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69344391SR-54883TEG114505403グリーン
24,920
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344400SR-54883TEW114505403ホワイト
24,920
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344409SR-54883TEI114505403アイボリー
24,920
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344418SR-54883TED114505403ダークグレー
24,920
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344427SR-60883TEG124006003グリーン
24,890
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344436SR-60883TEW124006003ホワイト
24,890
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344445SR-60883TEI124006003アイボリー
24,890
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344461SR-60883TED124006003ダークグレー
24,890
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344470SR-75883TEG165007503グリーン
27,680
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344479SR-75883TEW165007503ホワイト
27,680
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344488SR-75883TEI165007503アイボリー
27,680
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344497SR-75883TED165007503ダークグレー
27,680
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344506SR-54884TEG144505404グリーン
29,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344515SR-54884TEW144505404ホワイト
29,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344531SR-54884TEI144505404アイボリー
29,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344540SR-54884TED144505404ダークグレー
29,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344549SR-60884TEG144006004グリーン
29,860
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344558SR-60884TEW144006004ホワイト
29,860
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344567SR-60884TEI144006004アイボリー
29,860
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344576SR-60884TED144006004ダークグレー
29,860
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344585SR-75884TEG205007504グリーン
33,510
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344601SR-75884TEW205007504ホワイト
33,510
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344610SR-75884TEI205007504アイボリー
33,510
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69344619SR-75884TED205007504ダークグレー
33,510
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする