曜日別特売

スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ)

スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)740材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69340385SR-33742EG7350350グリーン
16,160
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340401SR-33742EW7350350ホワイト
16,160
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340410SR-33742EI7350350アイボリー
16,160
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340419SR-33742ED7350350ダークグレー
16,160
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340428SR-34742EG7420350グリーン
16,610
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340437SR-34742EW7420350ホワイト
16,610
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340446SR-34742EI7420350アイボリー
16,610
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340455SR-34742ED7420350ダークグレー
16,610
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340471SR-43742EG7330400グリーン
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340480SR-43742EW7330400ホワイト
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340489SR-43742EI7330400アイボリー
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340498SR-43742ED7330400ダークグレー
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340507SR-40742EG8400400グリーン
16,890
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340516SR-40742EW8400400ホワイト
16,890
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340525SR-40742EI8400400アイボリー
16,890
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月26日
69340541SR-40742ED8400400ダークグレー
16,890
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340550SR-44742EG9420480グリーン
17,390
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340559SR-44742EW9420480ホワイト
17,390
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340568SR-44742EI9420480アイボリー
17,390
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340577SR-44742ED9420480ダークグレー
17,390
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69340586SR-54742EG9450540グリーン
17,880
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340595SR-54742EW9450540ホワイト
17,880
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340611SR-54742EI9450540アイボリー
17,880
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340620SR-54742ED9450540ダークグレー
17,880
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340629SR-60742EG9400600グリーン
17,950
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340638SR-60742EW9400600ホワイト
17,950
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340647SR-60742EI9400600アイボリー
17,950
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340656SR-60742ED9400600ダークグレー
17,950
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340665SR-75742EG12500750グリーン
19,810
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340681SR-75742EW12500750ホワイト
19,810
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340690SR-75742EI12500750アイボリー
19,810
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69340699SR-75742ED12500750ダークグレー
19,810
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする