曜日別特売

スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン)

スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) - サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)色(本体)ホワイト・ブルー高さ(mm)600材質(車輪)エラストマー車キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
段数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69345748SR-33602EWB5023503506006
15,560
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69345757SR-34602EWB5023504206006
16,020
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69345766SR-43602EWB5024003306006
15,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69345775SR-40602EWB5024004006007
16,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69345791SR-44602EWB5024804206007
16,790
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69345800SR-54602EWB5025404506008
17,280
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69345809SR-60602EWB5026004006008
17,350
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
69345818SR-75602EWB50275050060011
19,210
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする