曜日別特売

スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H600/2段タイプ/ねじ込み式キャスター)

スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H600/2段タイプ/ねじ込み式キャスター) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H600/2段タイプ/ねじ込み式キャスター) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H600/2段タイプ/ねじ込み式キャスター) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H600/2段タイプ/ねじ込み式キャスター) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H600/2段タイプ/ねじ込み式キャスター) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H600/2段タイプ/ねじ込み式キャスター) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H600/2段タイプ/ねじ込み式キャスター) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H600/2段タイプ/ねじ込み式キャスター) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)サイレントエラストマー車段数2キャスターサイレントエラストマー車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69348460SAS-60602SEG10400600グリーン
34,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348469SAS-60602SEW10400600ホワイト
34,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348478SAS-60602SEI10400600アイボリー
34,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348487SAS-60602SED10400600ダークグレー
34,600
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348496SAS-75602SEG14500750グリーン
38,410
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348505SAS-75602SEW14500750ホワイト
38,410
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348521SAS-75602SEI14500750アイボリー
38,410
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348530SAS-75602SED14500750ダークグレー
38,410
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348539SAS-90602SEG16600900グリーン
43,360
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348548SAS-90602SEW16600900ホワイト
43,360
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348557SAS-90602SEI16600900アイボリー
43,360
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69348566SAS-90602SED16600900ダークグレー
43,360
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする