曜日別特売

スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター/フロアストッパー付)

スーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター/フロアストッパー付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター/フロアストッパー付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター/フロアストッパー付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター/フロアストッパー付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター/フロアストッパー付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター/フロアストッパー付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター/フロアストッパー付) - サカエスーパーワゴン(サイレントエラストマー車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター/フロアストッパー付) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。
弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
ワンタッチでワゴンを止めるフロアストッパー付です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フロアストッパー付高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3キャスターサイレントエラストマー車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69350535SAS-60883FSEG17400600グリーン
60,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350551SAS-60883FSEW17400600ホワイト
60,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350560SAS-60883FSEI17400600アイボリー
60,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350569SAS-60883FSED17400600ダークグレー
60,100
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350578SAS-75883FSEG22500750グリーン
67,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350587SAS-75883FSEW22500750ホワイト
67,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350596SAS-75883FSEI22500750アイボリー
67,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350605SAS-75883FSED22500750ダークグレー
67,400
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350621SAS-90883FSEG26600900グリーン
75,800
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350630SAS-90883FSEW26600900ホワイト
75,800
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350639SAS-90883FSEI26600900アイボリー
75,800
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350648SAS-90883FSED26600900ダークグレー
75,800
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350657SAS-10883FSEG296501000グリーン
81,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69350666SAS-10883FSEI296501000アイボリー
81,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする