スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付)

スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエスーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/プレート式キャスター/フットブレーキ付) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターゴム車 125Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69358716SAPJ-90933BRRG309306009003
95,300
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358725SAPJ-90933BRRI309306009003
95,300
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358741SAPJ-10933BRRG3493065010003
105,500
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358750SAPJ-10933BRRI3493065010003
105,500
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358759SAPJ-90124BRRG3612006009004
104,300
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358768SAPJ-90124BRRI3612006009004
104,300
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358777SAPJ-10124BRRG41120065010004
116,500
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69358786SAPJ-10124BRRI41120065010004
116,500
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする