曜日別特売

スーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板付)

スーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板付) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3(2+天板付)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69355758SAP-75743TRJG20760500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
53,600
45,980
50,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月26日
69355767SAP-75743TRJW17760500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
53,600
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355776SAP-75743TRG20760500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
53,500
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355785SAP-75743TRW17760500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
53,500
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355801SAP-90743TRJG28760600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
64,700
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355810SAP-90743TRJW23760600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
64,700
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355819SAP-90743TRG28760600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
64,600
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355828SAP-90743TRW23760600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
64,600
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355837SAP-75883TRJG21900500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
55,200
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355846SAP-75883TRJW18900500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
55,200
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355855SAP-75883TRG21900500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
55,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355871SAP-75883TRW18900500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
55,100
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355880SAP-90883TRJG29900600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
66,200
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355889SAP-90883TRJW24900600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
66,200
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355898SAP-90883TRG29900600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
66,100
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355907SAP-90883TRW24900600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
66,100
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355916SAP-75743VRJW17760500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
54,800
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355925SAP-75743VRW17760500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
54,700
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355941SAP-90743VRJW23760600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
66,100
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355950SAP-90743VRW23760600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
66,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355959SAP-75883VRJW18900500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
56,300
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355968SAP-75883VRW18900500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
56,200
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355977SAP-90883VRJW24900600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
67,600
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69355986SAP-90883VRW24900600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
67,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする