曜日別特売

スーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付)

スーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付) - サカエスーパーワゴン(ゴム車/プレート式キャスター/天板/引出付) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。収納に便利な引出し付です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3(2+天板付)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100天板厚さ(mm)21均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し均等耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69356239SAP-75743TARJG26760500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
86,200
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356248SAP-75743TARJW23760500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
86,200
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356257SAP-75743TARG26760500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
86,100
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356266SAP-75743TARW23760500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
86,100
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356275SAP-90743TARJG36760600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
100,600
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356291SAP-90743TARJW31760600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
100,600
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356300SAP-90743TARG36760600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
100,500
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356309SAP-90743TARW31760600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
100,500
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356318SAP-75883TARJG27900500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
87,800
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356327SAP-75883TARJW24900500750ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
87,800
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356336SAP-75883TARG27900500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
87,700
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356345SAP-75883TARW24900500750ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
87,700
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356361SAP-90883TARJG37900600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
102,200
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356370SAP-90883TARJW32900600900ゴム車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
102,200
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356379SAP-90883TARG37900600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
102,100
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69356388SAP-90883TARW32900600900ゴム車 100Φ 自在(2個)・固定(2個)
102,100
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする