曜日別特売

スーパーワゴン(H790/3段タイプ/引出付)

スーパーワゴン(H790/3段タイプ/引出付) - サカエスーパーワゴン(H790/3段タイプ/引出付) - サカエスーパーワゴン(H790/3段タイプ/引出付) - サカエスーパーワゴン(H790/3段タイプ/引出付) - サカエスーパーワゴン(H790/3段タイプ/引出付) - サカエスーパーワゴン(H790/3段タイプ/引出付) - サカエスーパーワゴン(H790/3段タイプ/引出付) - サカエスーパーワゴン(H790/3段タイプ/引出付) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
防振性製アジャスターを採用しており衝撃や振動を吸収します。レベル調整も可能です。小型のラックとしてご使用いただけます。
収納に便利な引出し付です。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)790ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長60mm引出し均等耐荷重(kg)20内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69352319SASN-60793AG19400600グリーン
71,900
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352328SASN-60793AW19400600ホワイト
71,900
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352337SASN-75793AG26500750グリーン
80,700
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69352346SASN-75793AW26500750ホワイト
80,700
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする