曜日別特売

軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ)

軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/固定タイプ) - サカエ

機械周りの補助テーブルとして最適です。樹脂アジャスター付で床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。奥行(mm)500間口(mm)750材質(天板)ポリエステル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×20アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
色(天板)
色(本体)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
色(天板)
均等耐荷重(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69339290HSN-75582TI12575アイボリー100アイボリー
39,120
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339299HSN-75793TI15785アイボリー150アイボリー
45,450
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339308HSN-75793TPI21785アイボリー150アイボリー
58,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339317HSN-75793TAI21785アイボリー150アイボリー
77,500
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339326HSN-75793TPAI27785アイボリー150アイボリー
91,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339335HSN-75582TW12575ホワイト100ホワイト
39,120
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339351HSN-75793TW15785ホワイト150ホワイト
45,450
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339360HSN-75793TPW21785ホワイト150ホワイト
58,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339369HSN-75793TAW21785ホワイト150ホワイト
77,500
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339378HSN-75793TPAW27785ホワイト150ホワイト
91,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする