サカエ
カスタマイズ作業台 ワーテック(WTC/均等耐荷重150kg/ステンレス天板)
用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。
高さ(mm)
730~1080
奥行(mm)
875
材質(天板)
ステンレス天板R付
色(天板)
ステンレス(生地)
均等耐荷重(kg)
180
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm
均等耐荷重(kg/段)
150(天板)
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
32
37
41
46
間口(mm)
900
930
1200
1230
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×750×30
1200×750×30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
間口(mm)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69339177
WTC-0975SU4TWD
41
単体
930
900×750×30
¥
143,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339186
WTC-1275SU4TWD
46
単体
1230
1200×750×30
¥
159,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339195
WTC-0975SU4RWD
32
右側連結
900
900×750×30
¥
115,600
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339211
WTC-1275SU4RWD
32
右側連結
1200
1200×750×30
¥
131,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339220
WTC-0975SU4LWD
37
左側連結
900
900×750×30
¥
115,600
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339229
WTC-1275SU4LWD
37
左側連結
1200
1200×750×30
¥
131,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500