曜日別特売

軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付)

軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) - サカエ軽量一人用作業台(ポリエステル天板/キャスター付) - サカエ

機械周りの補助テーブルとして最適です。キャスター付の為、移動が簡単にできます。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。材質(車輪)ゴム車奥行(mm)500間口(mm)750キャスターゴム車 75Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)材質(天板)ポリエステル天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×20
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
高さ(mm)
色(天板)
色(本体)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
高さ(mm)
色(天板)
均等耐荷重(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69339439HSR-75652TI1台12650アイボリー80アイボリー
42,890
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339448HSR-75863TI1台16860アイボリー120アイボリー
50,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339457HSR-75863TPI1台22860アイボリー120アイボリー
63,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339466HSR-75863TAI1台22860アイボリー120アイボリー
81,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339475HSR-75863TPAI1台28860アイボリー120アイボリー
95,200
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339491HSR-75652TW1台12650ホワイト80ホワイト
42,890
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339500HSR-75863TW1台16860ホワイト120ホワイト
50,100
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339509HSR-75863TPW1台22860ホワイト120ホワイト
63,100
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339518HSR-75863TAW1台22860ホワイト120ホワイト
81,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339527HSR-75863TPAW1個28860ホワイト120ホワイト
95,200
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする