サカエ
ツールワゴンワゴン用オプションB山マット
スペシャルワゴン用オプションB山マットです。
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
厚さ(mm)
1.5
内容量
1枚
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
選択してください
320
340
390
410
490
間口(mm)
340
390
470
490
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69339658
BM-3535
340
340
(適合ワゴンサイズ)340×340用
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69339667
BM-3542
410
340
(適合ワゴンサイズ)340×410用
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69339676
BM-4033
320
390
(適合ワゴンサイズ)400×330用
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69339685
BM-4040
390
390
(適合ワゴンサイズ)400×400用
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69339701
BM-4842
410
470
(適合ワゴンサイズ)470×410用
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69339710
BM-5050
490
490
(適合ワゴンサイズ)490×490用
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500