Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック) E891
サトウキビ廃糖蜜を粗原料 とする部分植物由来ポリエステル繊維を使用した環境にやさしいパンツ
用途
ファスナー類の露出を抑えて傷つけを防止する設計になっております
股下(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69380407
E891
ネイビー
SS
64
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380416
E891
ネイビー
S
70
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380425
E891
ネイビー
M
76
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380441
E891
ネイビー
L
82
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380450
E891
ネイビー
LL
88
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380459
E891
ネイビー
3L
94
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69380468
E891
ネイビー
4L
100
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69380477
E891
ネイビー
5L
110
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69380486
E891
ネイビー
6L
120
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69380495
E891
ネイビー
7L
130
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
69380511
E891
ネイビー
8L
140
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
69380520
E891
ネイビー
9L
150
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
69380529
E891
ブラック
SS
64
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380538
E891
ブラック
S
70
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380547
E891
ブラック
M
76
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380556
E891
ブラック
L
82
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380565
E891
ブラック
LL
88
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69380581
E891
ブラック
3L
94
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69380590
E891
ブラック
4L
100
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
69380599
E891
ブラック
5L
110
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69380608
E891
ブラック
6L
120
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
69380617
E891
ブラック
7L
130
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
69380626
E891
ブラック
8L
140
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
69380635
E891
ブラック
9L
150
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください