Asahicho(旭蝶繊維)
防寒パンツ 4015
表素材はナイロン100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。裏素材は膝上はボア、膝下はキルト、裾ファスナー仕様で脱着が楽。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391196
4015
M
73
76~82
¥
15,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69391205
4015
L
73
80~86
¥
15,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69391221
4015
LL
76
84~90
¥
15,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69391230
4015
3L
76
92~100
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
69391239
4015
4L
74
110~120
¥
15,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
69391248
4015
5L
74
120~130
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください