Asahicho(旭蝶繊維)
カストロコート 3500
表素材はポリエステル65%・綿35%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒元祖。通称ドカジャンとも呼ばれるカストロコート。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69391056
3500
M
118
50
56
74
¥
21,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69391065
3500
L
122
52
58
76
¥
21,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69391081
3500
LL
126
54
60
78
¥
21,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69391090
3500
3L
132
56
60
80
¥
21,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69391099
3500
4L
138
58
61
82
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69391108
3500
5L
145
60
62
85
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69391117
3500
6L
153
62
63
87
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください