Asahicho(旭蝶繊維)
カストロコート 3055
表素材は綿100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒元祖。通称ドカジャンとも呼ばれるカストロコート。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390925
3055
M
118
50
56
74
¥
21,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69390941
3055
L
122
52
58
76
¥
21,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69390950
3055
LL
126
54
60
78
¥
21,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69390959
3055
3L
132
56
60
80
¥
21,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
69390968
3055
4L
138
58
61
82
¥
21,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69390977
3055
5L
145
60
62
85
¥
21,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
69390986
3055
6L
153
62
63
87
¥
21,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください