カストロコート 4005

カストロコート 4005 - Asahicho(旭蝶繊維)カストロコート 4005 - Asahicho(旭蝶繊維)カストロコート 4005 - Asahicho(旭蝶繊維)

表素材はナイロン100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。通称ドカジャンとも呼ばれるカストロコート。

用途寒い季節の作業時、警備等ネイビー内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693911264005M118505674
18,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
693911354005L122525876
18,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
693911514005LL126546078
18,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
6939116040053L132566080
18,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
6939116940054L138586182
18,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
6939117840055L145606285
18,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
6939118740056L153626387
18,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする