Asahicho(旭蝶繊維)
防寒パンツ 3015
表素材は綿100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。
用途
寒い季節の作業時、警備等
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390810
3015
ダークオリーブ
M
73
85
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69390819
3015
ダークオリーブ
L
73
90
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69390828
3015
ダークオリーブ
LL
76
95
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69390837
3015
ダークオリーブ
3L
76
100
¥
15,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
69390846
3015
ダークオリーブ
4L
74
110
¥
15,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69390855
3015
ダークオリーブ
5L
74
120
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
69390871
3015
ネイビー
M
73
85
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69390880
3015
ネイビー
L
73
90
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69390889
3015
ネイビー
LL
76
95
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69390898
3015
ネイビー
3L
76
100
¥
15,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
69390907
3015
ネイビー
4L
74
110
¥
15,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69390916
3015
ネイビー
5L
74
120
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください