極寒ポケットレスブルゾン 56000

極寒ポケットレスブルゾン 56000 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒ポケットレスブルゾン 56000 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒ポケットレスブルゾン 56000 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒ポケットレスブルゾン 56000 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒ポケットレスブルゾン 56000 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒ポケットレスブルゾン 56000 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒ポケットレスブルゾン 56000 - Asahicho(旭蝶繊維)極寒ポケットレスブルゾン 56000 - Asahicho(旭蝶繊維)

日本製生地を使用した極寒仕様の防寒着。安全・安心のポケットレス仕様。

用途寒冷地、冷凍庫での作業にネイビー内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6939127556000S122624857
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
6939129156000M126645059
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
6939130056000L130675261
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
6939130956000LL134705463
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69391318560003L138725665
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
69391327560004L142745865
23,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69391336560005L148766066
23,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
69391345560006L154786267
23,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする