Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 830
上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。
用途
帯電防止素材、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69381606
830
シルバー
7L
154
64
64
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381615
830
シルバー
8L
164
68
65
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381631
830
ブルー
7L
154
64
64
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381640
830
ブルー
8L
164
68
65
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381649
830
ネイビー
7L
154
64
64
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381658
830
ネイビー
8L
164
68
65
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381667
830
チャコール
3S
100
40
54
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69381676
830
チャコール
SS
104
42
55
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69381685
830
チャコール
S
108
44
56
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69381701
830
チャコール
M
112
46
58
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69381710
830
チャコール
L
116
48
60
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69381719
830
チャコール
LL
120
50
62
¥
10,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
69381728
830
チャコール
3L
124
52
62
¥
10,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69381737
830
チャコール
4L
128
54
63
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69381746
830
チャコール
5L
136
58
63
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381755
830
チャコール
6L
144
60
64
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381771
830
チャコール
7L
154
64
64
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381780
830
チャコール
8L
164
68
65
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381789
830
レッド
7L
154
64
64
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69381798
830
レッド
8L
164
68
65
¥
10,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください