Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ(ノータック) 8306
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
用途
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
サイズ
140
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
140
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389611
8306
シルバー
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
69389620
8306
ブルー
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
69389629
8306
ネイビー
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
69389638
8306
チャコール
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください