Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック) 8305
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
用途
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
サイズ
140
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
140
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389568
8305
シルバー
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69389577
8305
ブルー
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69389586
8305
ネイビー
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
69389595
8305
チャコール
¥
7,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください