Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ノータック) E861
エコストレッチツイル 帯電防止素材
用途
幅広いサイズ展開。 スリムシルエット
サイズ
150
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
130
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379558
E861
シルバー
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69379567
E861
オリーブ
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69379576
E861
ネイビー
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
69379585
E861
チャコール
¥
6,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください