Asahicho(旭蝶繊維)
レッグカバー 0042
竹糸を使用した熱伝導率の高い、吸水性・放湿性に優れたレッグカバー
用途
気化熱を奪いやすくひんやり感が快適
色
ブラック
サイズ
F
総丈(cm)
45
下幅(cm)
8
上幅(cm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69384440
0042
¥
2,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください