曜日別特売

アームカバー 0041

アームカバー 0041 - Asahicho(旭蝶繊維)アームカバー 0041 - Asahicho(旭蝶繊維)

竹糸を使用した熱伝導率の高い、吸水性・放湿性に優れたアームカバー

用途気化熱を奪いやすくひんやり感が快適ブラックサイズF袖丈(cm)30袖口幅(cm)8腕幅(cm)8内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693844310041
1,800
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする