Asahicho(旭蝶繊維)
ポケットレスブルゾン 14100
異物混入を防ぐ、ポケットレス仕様の防寒です。
用途
異物混入や危険物の持ち込み、情報漏洩、持ち出し等を防止するために
色
ブラック
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69390731
14100
S
122
48
57
62
¥
11,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69390740
14100
M
126
50
59
64
¥
11,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69390749
14100
L
130
52
61
67
¥
11,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69390758
14100
LL
134
54
63
70
¥
11,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69390767
14100
3L
138
56
65
72
¥
11,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
69390776
14100
4L
142
58
65
74
¥
11,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69390785
14100
5L
148
60
66
76
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
69390801
14100
6L
154
62
67
78
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください