Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 880
ファスナー類の露出を控えた傷つけ防止設計です。
用途
着心地とデザイン両方手に入る高機能ワークウェア
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69382209
880
シルバー
S
108
44
56
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382218
880
シルバー
M
112
46
58
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382227
880
シルバー
L
116
48
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382236
880
シルバー
LL
120
50
62
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382245
880
シルバー
3L
124
52
62
¥
10,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69382261
880
シルバー
4L
128
54
63
¥
10,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69382270
880
シルバー
5L
136
58
63
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69382279
880
シルバー
6L
144
60
64
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69382288
880
オリーブ
S
108
44
56
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382297
880
オリーブ
M
112
46
58
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382306
880
オリーブ
L
116
48
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382315
880
オリーブ
LL
120
50
62
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382331
880
オリーブ
3L
124
52
62
¥
10,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69382340
880
オリーブ
4L
128
54
63
¥
10,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69382349
880
オリーブ
5L
136
58
63
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69382358
880
オリーブ
6L
144
60
64
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69382367
880
ブルー
S
108
44
56
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382376
880
ブルー
M
112
46
58
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382385
880
ブルー
L
116
48
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382401
880
ブルー
LL
120
50
62
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382410
880
ブルー
3L
124
52
62
¥
10,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69382419
880
ブルー
4L
128
54
63
¥
10,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69382428
880
ブルー
5L
136
58
63
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69382437
880
ブルー
6L
144
60
64
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69382446
880
ネイビー
S
108
44
56
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382455
880
ネイビー
M
112
46
58
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382471
880
ネイビー
L
116
48
60
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382480
880
ネイビー
LL
120
50
62
¥
10,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69382489
880
ネイビー
3L
124
52
62
¥
10,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69382498
880
ネイビー
4L
128
54
63
¥
10,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
69382507
880
ネイビー
5L
136
58
63
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
69382516
880
ネイビー
6L
144
60
64
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください