Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン 083
スタイリッシュな個性はデザイン
用途
綿100%の素材に防シワ、防縮、ソフト加工を施したシリーズ
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69386461
083
ストーン
S
108
46
52
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386470
083
ストーン
M
112
48
54
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386479
083
ストーン
L
116
50
56
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386488
083
ストーン
LL
120
52
58
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386497
083
ストーン
3L
124
54
60
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69386506
083
ストーン
4L
128
56
60
¥
10,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69386515
083
ストーン
5L
136
58
61
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69386531
083
ストーン
6L
145
60
63
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69386540
083
ブルーグレー
S
108
46
52
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386549
083
ブルーグレー
M
112
48
54
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386558
083
ブルーグレー
L
116
50
56
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386567
083
ブルーグレー
LL
120
52
58
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386576
083
ブルーグレー
3L
124
54
60
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69386585
083
ブルーグレー
4L
128
56
60
¥
10,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69386601
083
ブルーグレー
5L
136
58
61
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69386610
083
ブルーグレー
6L
145
60
63
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69386619
083
ディープグリーン
S
108
46
52
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386628
083
ディープグリーン
M
112
48
54
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386637
083
ディープグリーン
L
116
50
56
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386646
083
ディープグリーン
LL
120
52
58
¥
10,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69386655
083
ディープグリーン
3L
124
54
60
¥
10,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69386671
083
ディープグリーン
4L
128
56
60
¥
10,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69386680
083
ディープグリーン
5L
136
58
61
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69386689
083
ディープグリーン
6L
145
60
63
¥
10,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください