Asahicho(旭蝶繊維)
空調服高視認長袖ブルゾン 9204
JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に
用途
路上作業や駐車場整理員などにおすすめ
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389988
9204
ケイコウイエロー
S
112
62
77
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69389997
9204
ケイコウイエロー
M
116
64
80
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390006
9204
ケイコウイエロー
L
120
66
83
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390015
9204
ケイコウイエロー
LL
124
68
86
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390031
9204
ケイコウイエロー
3L
130
68
87
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390040
9204
ケイコウイエロー
4L
136
70
89
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390049
9204
ケイコウイエロー
5L
142
70
91
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390058
9204
ケイコウイエロー
6L
150
72
93
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390067
9204
ケイコウイエロー
7L
158
74
95
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390076
9204
ケイコウイエロー
8L
166
76
97
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390085
9204
ケイコウオレンジ
S
112
62
77
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390101
9204
ケイコウオレンジ
M
116
64
80
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390110
9204
ケイコウオレンジ
L
120
66
83
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390119
9204
ケイコウオレンジ
LL
124
68
86
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390128
9204
ケイコウオレンジ
3L
130
68
87
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390137
9204
ケイコウオレンジ
4L
136
70
89
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390146
9204
ケイコウオレンジ
5L
142
70
91
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390155
9204
ケイコウオレンジ
6L
150
72
93
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390171
9204
ケイコウオレンジ
7L
158
74
95
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
69390180
9204
ケイコウオレンジ
8L
166
76
97
¥
15,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください