曜日別特売

アームカバー 0039

アームカバー 0039 - Asahicho(旭蝶繊維)アームカバー 0039 - Asahicho(旭蝶繊維)アームカバー 0039 - Asahicho(旭蝶繊維)

ストレッチ素材でストレスフリー、冷感アームカバー

用途高機能冷感素材で夏の日差しを遮り、日焼け防止。内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
袖口幅(cm)
腕幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693843450039ブラック×グレーM41710
2,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
693843610039ブラック×グレーL44812
2,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
693843700039ブラック×グレーLL47914
2,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
693843790039ブラック×ブラックM41710
2,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
693843880039ブラック×ブラックL44812
2,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
693843970039ブラック×ブラックLL47914
2,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする