曜日別特売

ノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ

ノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ - ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ - ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ - ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ - ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ - ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ - ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ - ノースウェーブノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ - ノースウェーブ

ダイヤル搭載の高コストパフォーマンスなロードシューズ。幅の5mm広いワイドモデル。

用途
カーボン補強を加えたナイロンソール。
NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。
5のベンチレーションを備え通気性を確保。
SPDペダル対応可能(クリートプレート別売り)。
シームレスなアッパーは足へのストレスを軽減し、4つのメッシュの通気口がシューズ内を快適に保ちます。
内容量1足
注意
※剛性指数:8
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69366721-39
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69366730-41
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69366739-42
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする