ステンレスサカエキャスターラック(H1013/天地3段/ナイロンウレタン車仕様)

ステンレスサカエキャスターラック(H1013/天地3段/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1013/天地3段/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1013/天地3段/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1013/天地3段/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1013/天地3段/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1013/天地3段/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1013/天地3段/ナイロンウレタン車仕様) - サカエ

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!
レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が50mmピッチで可能になり、さらに進化したラックです。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430高さ(mm)1013材質(車輪)ナイロンウレタン車段数3キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)250内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363817STN1-1090RNUSU424350100050
132,100
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363826STN2-1090RNUSU4345501000100
154,100
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363835STN1-1290RNUSU426350120050
143,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363851STN2-1290RNUSU4375501200100
168,600
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363860STN1-1590RNUSU432350150050
159,400
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363869STN2-1590RNUSU4485501500100
191,400
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363878STN1-1890RNUSU438350180050
176,800
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363887STN2-1890RNUSU4555501800100
214,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする