ステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地3段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様)

ステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地3段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地3段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地3段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地3段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地3段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地3段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地3段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエ

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!
レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が50mmピッチで可能になり、さらに進化したラックです。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など段数3材質SUS430高さ(mm)1313材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)250内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数
質量(kg)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363896STN1-10123RNUSU41000350131332450
138,400
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363905STN2-10123RNUSU410005501313337100
159,400
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363921STN1-12123RNUSU41200350131332750
148,800
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363930STN2-12123RNUSU412005501313341100
173,700
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363939STN1-15123RNUSU41500350131333250
163,700
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363948STN2-15123RNUSU415005501313347100
194,200
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363957STN1-18123RNUSU41800350131333450
180,700
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363966STN2-18123RNUSU418005501313357100
216,700
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする