ステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地4段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様)

ステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地4段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地4段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地4段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地4段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地4段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地4段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスサカエキャスターラック(H1313/天地4段/SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエ

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。各段のビームとラチスによる堅牢なサカエラック!
レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。棚板の高さ調整が50mmピッチで可能になり、さらに進化したラックです。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など段数4材質SUS430高さ(mm)1313材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)250内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数
質量(kg)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69363975STN1-1012RNUSU41000350131343050
165,400
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69363991STN2-1012RNUSU410005501313445100
194,700
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364000STN1-1212RNUSU41200350131343450
179,900
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364009STN2-1212RNUSU412005501313449100
214,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364018STN1-1512RNUSU41500350131344250
202,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364027STN2-1512RNUSU415005501313461100
244,400
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364036STN1-1812RNUSU41800350131344650
225,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364045STN2-1812RNUSU418005501313473100
274,500
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする