曜日別特売

ステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様)

ステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) - サカエ

地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。
棚板は50mmピッチで段替え可能です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能奥行(mm)615キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)250内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69364140SLN-9033RNUSU49006151314341
149,800
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364149SLN-9034RNUSU49006151314447
175,400
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364158SLN-1233RNUSU412006151314349
166,700
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364167SLN-1234RNUSU412006151314457
196,700
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364176SLN-1833RNUSU418006151314366
200,800
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364185SLN-1834RNUSU418006151314478
240,300
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364201SLN-9054RNUSU49006151914453
180,800
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364210SLN-9055RNUSU49006151914561
206,500
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364219SLN-1254RNUSU412006151914463
202,200
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364228SLN-1255RNUSU412006151914573
232,300
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364237SLN-1854RNUSU418006151914483
244,800
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69364246SLN-1855RNUSU418006151914598
284,300
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする