Asahicho(旭蝶繊維)
防寒パーカー 65900
4WAYストレッチで着心地快適な軽量防水防寒パーカー
用途
寒い時期の作業、出勤、普段使いに
色
ライム
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69366109
65900
SS
110
45
57
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69366118
65900
S
114
47
59
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69366127
65900
M
118
49
61
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69366136
65900
L
122
51
63
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69366145
65900
LL
126
53
65
¥
15,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
69366161
65900
3L
130
55
67
¥
15,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
69366170
65900
4L
138
57
67
¥
15,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
69366179
65900
5L
146
59
68
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
69366188
65900
6L
156
61
69
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください