Asahicho(旭蝶繊維)
防寒ブルゾン 11000
裏面素材とアルミ層で人体の放射熱を反射してキルト層に貯め込み保温性抜群です。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69365531
11000
M
115
48
57
64
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69365540
11000
L
120
50
59
67
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69365549
11000
LL
125
52
61
70
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69365558
11000
3L
130
54
63
72
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69365567
11000
4L
135
56
64
75
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
69365576
11000
5L
140
58
65
77
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
69365585
11000
6L
146
60
66
79
¥
24,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください