曜日別特売

防寒ブルゾン 3330

防寒ブルゾン 3330 - Asahicho(旭蝶繊維)防寒ブルゾン 3330 - Asahicho(旭蝶繊維)防寒ブルゾン 3330 - Asahicho(旭蝶繊維)

表素材は綿100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。

用途寒い季節の作業時、警備等ネイビー内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693656013330M120495665
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
693656103330L125515868
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
693656193330LL130536071
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
6936562833303L135556274
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
6936563733304L140576376
22,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
6936564633305L145596478
22,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする