Asahicho(旭蝶繊維)
防水極寒コート 69300
デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
用途
防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69366495
69300
ネイビー
S
124
78
81
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
69366511
69300
ネイビー
7L
162
92
100
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
69366520
69300
ネイビー
8L
172
92
102
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
69366529
69300
グリーン
S
124
78
81
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
69366538
69300
グリーン
7L
162
92
100
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
69366547
69300
グリーン
8L
172
92
102
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
69366556
69300
オレンジ
S
124
78
81
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
69366565
69300
オレンジ
7L
162
92
100
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
69366581
69300
オレンジ
8L
172
92
102
¥
38,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください