Asahicho(旭蝶繊維)
防水極寒ブルゾン 69200
デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
用途
防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69366407
69200
ネイビー
S
122
48
57
¥
33,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
69366416
69200
ネイビー
7L
160
64
67
¥
33,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
69366425
69200
ネイビー
8L
170
66
67
¥
33,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
69366441
69200
グリーン
S
122
48
57
¥
33,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
69366450
69200
グリーン
7L
160
64
67
¥
33,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
69366459
69200
グリーン
8L
170
66
67
¥
33,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
69366468
69200
オレンジ
S
122
48
57
¥
33,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
69366477
69200
オレンジ
7L
160
64
67
¥
33,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
69366486
69200
オレンジ
8L
170
66
67
¥
33,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください